Eriks
INA

INA Binnenring IR40X50X22-XL

  • ERIKS:11670634
  • Fabrikant:4012802044379
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 17,56/ stukexcl. btw

€ 21,25incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
22 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 40X50X22

  • Eriks:24003563
  • Manufacturer:IR 40X50X22

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026