Eriks
INA

INA Binnenring IR38X43X30-XL

  • ERIKS:11834138
  • Fabrikant:4012802094886
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 19,20/ stukexcl. btw

€ 23,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
43 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 38X43X30

  • Eriks:23766103
  • Manufacturer:IR 38X43X30

€ 34,21/ stukexcl. btw

€ 41,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026