Eriks
INA

INA Binnenring IR32X40X36-XL

  • ERIKS:11670618
  • Fabrikant:4012802712162
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
36 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 32X40X36

  • Eriks:24003557
  • Manufacturer:IR 32X40X36

€ 29,72/ stukexcl. btw

€ 35,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026