Eriks
INA

INA Binnenring IR28X32X17-XL

  • ERIKS:11670602
  • Fabrikant:4012802711929
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 8,68/ stukexcl. btw

€ 10,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
17 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 28X32X17

  • Eriks:24003548
  • Manufacturer:IR 28X32X17

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026