Eriks
INA

INA Binnenring IR25X30X38,5-XL

  • ERIKS:11670599
  • Fabrikant:4012802044058
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 14,52/ stukexcl. btw

€ 17,57incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
38.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 25X30X38.5

  • Eriks:23766092
  • Manufacturer:IR 25X30X38.5

€ 25,58/ stukexcl. btw

€ 30,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026