Eriks
INA

INA Binnenring IR25X30X26,5-EGS

  • ERIKS:23997639
  • Fabrikant:4054362409274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-EGS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
26.5 mm
met smeerboring
Nee