Eriks
INA

INA Binnenring IR25X30X20,5-XL

  • ERIKS:11670595
  • Fabrikant:4012802044010
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 8,39/ stukexcl. btw

€ 10,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 25X30X20.5

  • Eriks:23766088
  • Manufacturer:IR 25X30X20.5

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026