Eriks
INA

INA Binnenring IR25X30X20,5-EGS

  • ERIKS:23997661
  • Fabrikant:4054362409175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-EGS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20.5 mm
met smeerboring
Nee