Eriks
INA

INA Binnenring IR25X29X30-XL

  • ERIKS:11670590
  • Fabrikant:4012802711790
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 25X29X30

  • Eriks:23766084
  • Manufacturer:IR 25X29X30
Log in om de prijs te bekijkenInloggen