Eriks
INA

INA Binnenring IR20X25X38,5-XL

  • ERIKS:11670580
  • Fabrikant:4012802711660
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
38.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 20X25X38.5

  • Eriks:23766080
  • Manufacturer:IR 20X25X38.5

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026