Eriks
INA

INA Binnenring IR20X25X20,5-XL

  • ERIKS:11670576
  • Fabrikant:4012802431575
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
20.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 20X25X20.5

  • Eriks:23766078
  • Manufacturer:IR 20X25X20.5

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026