Eriks
INA

INA Binnenring IR17X20X30,5-XL

  • ERIKS:11670563
  • Fabrikant:4012802431476
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 9,43/ stukexcl. btw

€ 11,41incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
30.5 mm
met smeerboring
Nee