Eriks
INA

INA Binnenring IR15X20X13-XL

  • ERIKS:11670554
  • Fabrikant:4012802711271
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
13 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 15X20X13

  • Eriks:23766063
  • Manufacturer:IR 15X20X13

€ 12,16/ stukexcl. btw

€ 14,71incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026