Eriks
INA

INA Binnenring IR15X18X16-XL

  • ERIKS:11670549
  • Fabrikant:4012802711226
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee