Eriks
INA

INA Binnenring IR140X155X35-XL

  • ERIKS:11670545
  • Fabrikant:4012802094824
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 118,56/ stukexcl. btw

€ 143,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
155 mm
Breedte
35 mm
met smeerboring
Nee