Eriks
INA

INA Binnenring IR12X16X22-XL

  • ERIKS:11670543
  • Fabrikant:4012802711202
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
22 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 12X16X22

  • Eriks:23766056
  • Manufacturer:IR 12X16X22

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026