Eriks
INA

INA Binnenring IR12X15X16,5-XL

  • ERIKS:11670536
  • Fabrikant:4012802711158
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
16.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 12X15X16.5

  • Eriks:23766053
  • Manufacturer:IR 12X15X16.5

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026