Eriks
INA

INA Binnenring IR10X14X16-XL

  • ERIKS:11670527
  • Fabrikant:4012802711103
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 10X14X16

  • Eriks:23766046
  • Manufacturer:IR 10X14X16

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026