Eriks
INA

INA AY20-XL-NPP-B, Insteeklager, 20 mm As-Ø, 47 mm OD, Klemschroef bevestiging, 14 mm WD Buitenring

  • ERIKS:11669733
  • Fabrikant:4012802787030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,82/ stukexcl. btw

€ 27,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AY..-NPP-B
Type
Insert bearing
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
25 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
13.6 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.287 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging