Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW48-E50-Y

  • ERIKS:23228834
  • Fabrikant:4012802758030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
48 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
2 mm
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
349 kN
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E50