Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW42-E50-Y

  • ERIKS:23228832
  • Fabrikant:4012802758016
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
42 mm
Buitendiameter
66 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
143 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E50