€ 3,39/ stukexcl. btw
€ 4,10incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E50 |