Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW28-E50-Y

  • ERIKS:12401532
  • Fabrikant:4012802757972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
83.6 kN
Statisch draaggetal
167 kN
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E50