Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW22-E50-Y

  • ERIKS:12401529
  • Fabrikant:4012802758900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
52.8 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E50