Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW20-E50-Y

  • ERIKS:23228820
  • Fabrikant:4012802757934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
49.3 kN
Statisch draaggetal
98.5 kN
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E50