Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW18-E50-Y

  • ERIKS:23228818
  • Fabrikant:4012802757927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E50