€ 9,34/ stukexcl. btw
€ 11,30incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 62 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 468 kN |
Statisch draaggetal | 836 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |