€ 34,60/ stukexcl. btw
€ 41,87incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 74 mm |
Breedte | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 349 kN |
Statisch draaggetal | 623 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |