Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW28-E40-Z

  • ERIKS:12401531
  • Fabrikant:4012802756579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
298 kN
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E40