€ 2,06/ stukexcl. btw
€ 2,49incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 188 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |