€ 1,85/ stukexcl. btw
€ 2,24incl. btw
318 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 98.5 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |
€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026