Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW16-E40-Z

  • ERIKS:23282890
  • Fabrikant:4012802756494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Type
Thrust Washer
Asdiameter
16 mm
Asdiameter
0.63 in
Buitendiameter
30 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
70.8 kN
Statisch draaggetal
126 kN
Gewicht
5.348 g
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E40
d1
2 mm
d2
22 mm
d5
1 mm
h
1 mm