Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW12-E40

  • ERIKS:11671722
  • Fabrikant:4012802756111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
47.5 kN
Statisch draaggetal
84.8 kN
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E40