Eriks
INA

INA Axiaalschijf ZS86134

  • ERIKS:14176523
Image 1
  • Metric center washers for thrust bearings
  • Housing or shaft guided
  • For double direction axial bearing combinations
  • Suitable for AXK and K811
Opslaan in lijst

€ 355,64/ stukexcl. btw

€ 430,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZS
Binnendiameter
86 mm
Buitendiameter
134 mm
Breedte
18 mm