Eriks
INA

INA Axiaalschijf ZS76119

  • ERIKS:14176521
Image 1
  • Metric center washers for thrust bearings
  • Housing or shaft guided
  • For double direction axial bearing combinations
  • Suitable for AXK and K811
Opslaan in lijst

€ 245,29/ stukexcl. btw

€ 296,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZS
Binnendiameter
76 mm
Buitendiameter
119 mm
Breedte
16 mm