Eriks
INA

INA Axiaalschijf ZS66104

  • ERIKS:14176520
Image 1
  • Metric center washers for thrust bearings
  • Housing or shaft guided
  • For double direction axial bearing combinations
  • Suitable for AXK and K811
Opslaan in lijst

€ 192,29/ stukexcl. btw

€ 232,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZS
Binnendiameter
66 mm
Buitendiameter
104 mm
Breedte
12.5 mm