Eriks
INA

INA Axiaalschijf ZS3151

  • ERIKS:23523420
Image 1
  • Metric center washers for thrust bearings
  • Housing or shaft guided
  • For double direction axial bearing combinations
  • Suitable for AXK and K811
Opslaan in lijst

€ 48,59/ stukexcl. btw

€ 58,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZS
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
7 mm