Eriks
INA

INA Axiaalschijf ZS111169

  • ERIKS:13454162
Image 1
  • Metric center washers for thrust bearings
  • Housing or shaft guided
  • For double direction axial bearing combinations
  • Suitable for AXK and K811
Opslaan in lijst

€ 688,33/ stukexcl. btw

€ 832,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZS
Binnendiameter
111 mm
Buitendiameter
169 mm
Breedte
22 mm