€ 11,54/ stukexcl. btw
€ 13,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXW |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 8.2 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30000 N |
Statisch draaggetal | 128000 N |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Referentietoerental | 2490 tr/min |