€ 9,17/ stukexcl. btw
€ 11,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXW |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 63 mm |
Breedte | 8.2 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28000 N |
Statisch draaggetal | 114000 N |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |