€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXW |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 7.2 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17900 N |
Statisch draaggetal | 81000 N |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Referentietoerental | 3250 tr/min |
€ 14,51/ stukexcl. btw
€ 17,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026