Eriks
INA

INA Axiaal naaldlager AXW30

  • ERIKS:11670788
  • Fabrikant:4012802441260
Image 1
Axiaalnaaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit axiaalnaaldkransen (AXK) en axiaallagerschijven met centreerkraag. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Het aanloopvlak voor de naaldkrans moet gehard en geslepen zijn. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, kunnen ze gecombineerd worden met naaldhulzen, naaldbussen en naaldlagers.
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXW
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
7.2 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
16400 N
Statisch draaggetal
70000 N
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal naaldlager AXW 30

  • Eriks:24003084
  • Manufacturer:AXW 30

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026