€ 6,16/ stukexcl. btw
€ 7,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXW |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 7.2 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14800 N |
Statisch draaggetal | 58000 N |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Referentietoerental | 4550 tr/min |