€ 5,29/ stukexcl. btw
€ 6,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXW |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 6.7 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13100 N |
Statisch draaggetal | 46500 N |
Grenstoerental | 10500 tr/min |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026