Eriks
INA

INA Axiaal naaldlager AXW15

  • ERIKS:11670785
  • Fabrikant:4012802032826
Image 1
Axiaalnaaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit axiaalnaaldkransen (AXK) en axiaallagerschijven met centreerkraag. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Het aanloopvlak voor de naaldkrans moet gehard en geslepen zijn. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, kunnen ze gecombineerd worden met naaldhulzen, naaldbussen en naaldlagers.
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXW
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
6.7 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
11400 N
Statisch draaggetal
36000 N
Grenstoerental
13400 tr/min
Referentietoerental
6400 tr/min