€ 18,06/ stukexcl. btw
€ 21,85incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 4 mm |
Dynamisch draaggetal | 55000 N |
Statisch draaggetal | 265000 N |
Referentietoerental | 1350 tr/min |
Grenstoerental | 3300 tr/min |
€ 32,44/ stukexcl. btw
€ 39,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026