€ 10,59/ stukexcl. btw
€ 12,81incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 3 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 47000 N |
Statisch draaggetal | 255000 N |
Referentietoerental | 1470 tr/min |
Grenstoerental | 3700 tr/min |