€ 8,20/ stukexcl. btw
€ 9,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 3 mm |
Dynamisch draaggetal | 45000 N |
Statisch draaggetal | 234000 N |
Referentietoerental | 1590 tr/min |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
€ 14,72/ stukexcl. btw
€ 17,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026