€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 3 mm |
Dynamisch draaggetal | 28000 N |
Statisch draaggetal | 114000 N |
Referentietoerental | 2440 tr/min |
Grenstoerental | 5800 tr/min |