€ 2,92/ stukexcl. btw
€ 3,53incl. btw
197 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 13100 N |
Statisch draaggetal | 46500 N |
Referentietoerental | 4350 tr/min |
Grenstoerental | 10500 tr/min |
€ 4,20/ stukexcl. btw
€ 5,08incl. btw
116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026